DIN 964 INOX A4-70 M-08X030 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFBF8X30EFA4-70
Rubix:799134664000
fabricante:096448 30
EAN:4043377115430
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 964 INOX A4-70 M-08X030 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A4-70 8X30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 964
Diámetro métricoM8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
290,00 Sin IVA
/ 200 unidades
350,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico