DIN 965 INOX A4-50 M-01,6X020 PZ0 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPZ1,6X20EFA4-50
Rubix:799132485000
fabricante:09654016 20
EAN:4043377286024
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-01,6X020 PZ0 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 1,6X20 pz0
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 965
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellapz0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
568,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
687,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella