DIN 84 INOX A2-50 M-02,5X018 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF2,5X18EFA2-50
Rubix:799136799000
fabricante:0084225 18
EAN:4043377007766
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-02,5X018 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 2,5X18
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 84
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
112,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2.5 mm

Longitud

18 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m2,5
Seleccione variantes (366)