DIN 963 INOX A2-50 M-04X090 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF4X90EFA2-50
Rubix:799133119000
fabricante:096324 90
EAN:4043377282897


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-04X090 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-50 4X90
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,12 € Sin IVA
/ 200 unidades
156,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
4 mm
Longitud
90 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m4