DIN 84 INOX A4-50 M-02,5X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF2,5X12EFA4-50
Rubix:799136805000
fabricante:0084425 12
EAN:4043377009609
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-02,5X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 2,5X12
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM2,5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca2.5 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
103,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
125,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M2,5