ISO 14583 INOX A4-50 M-04X020 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX4X20EFA4-50
Rubix:799137673000
fabricante:1458344 20
EAN:4043377177629
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-04X020 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 4X20 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14583
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
107,55 Sin IVA
/ 500 unidades
130,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico