DIN 84 INOX A2-50 M-01,4X003 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF1,4X3EFA2-50
Rubix:799137018000
fabricante:0084214 3
EAN:4043377007285
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1.4 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-01,4X003 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 1,4X3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.4 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM1,4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
820,40 Sin IVA
/ 1000 unidades
992,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

1.4 mm

Longitud

3 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M1,4