DIN 965 INOX A4-70 M-06X100 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPZ6X100EFA4-70
Rubix:799132014000
fabricante:0965406 100
EAN:4043377286420
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-06X100 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-70 6X100 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 965
Diámetro métricoM6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA4-70
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
191,00 Sin IVA
/ 100 unidades
231,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella