DIN 966 INOX A4-70 M-05X016 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPH5X16EFA4-70
Rubix:799128621000
fabricante:096645 16
EAN:4043377122964


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-70 M-05X016 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A4-70 5X16 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 966 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
188,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm