ISO 14579 INOX A2-70 M-08X065 TX45 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX8X65PFA2-70
Rubix:799135218000
fabricante:1457928 65
EAN:4043377349415


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-08X065 TX45 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 8X65 TX45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | t45 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
258,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
65 mm