ISO 14584 INOX A2-70 M-05X016 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFBTX5X16EFA2-70
Rubix:799134347000
fabricante:1458425 16
EAN:4043377289162
brand logo

Resumen técnico

Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966 / ISO 14584
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14584 INOX A2-70 M-05X016 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A2-70 5X16 TX25

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966 / ISO 14584
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
97,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
117,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico