DIN 964 INOX A2-70 M-05X014 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFBF5X14EFA2-70
Rubix:799134850000
fabricante:096425 14
EAN:4043377113962
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-70 M-05X014 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-70 5X14
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 964
Diámetro métricom5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,30 Sin IVA
/ 500 unidades
112,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (215)