ART. 9121 INOX A2 M-04X016 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTB4X16TXEFA2
Rubix:799144134000
fabricante:912124 16
EAN:4043377131652


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-04X016 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 4X16 tx 20 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t 20 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,10 € Sin IVA
/ 100 unidades
40,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm