DIN 965 INOX A4-50 M-01,6X002 PZ0 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ1,6X2EFA4-50
Rubix:799132480000
fabricante:09654016 2
EAN:4043377286017
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud2 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-01,6X002 PZ0 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 1,6X2 pz0
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud2 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom1,6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellapz0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1070,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
1294,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

2 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)