DIN 965 INOX A4-70 M-08X080 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH8X80EFA4-70
Rubix:799132514000
fabricante:096548 80
EAN:4043377120458


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-08X080 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-70 8X80 PH4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
677,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm