DIN 965 INOX A4-70 M-05X045 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH5X45EFA4-70
Rubix:799132705000
fabricante:096545 45
EAN:4043377120137
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-05X045 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-70 5X45 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom5
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,42 Sin IVA
/ 200 unidades
148,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)