ART. 9105 INOX A2-50 M-04,8X013 SP10 TORNILLO SEG. CAB. RED. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza redonda, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTRDT4,8X13EFA2-50
Rubix:799143319000
fabricante:9105248 13
EAN:4043377128935


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9105 INOX A2-50 M-04,8X013 SP10 TORNILLO SEG. CAB. RED. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab. redonda con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,8X13 SP10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sp10 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
152,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días