ART. 9132 INOX A2-50 M-04,8X013 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF, un orificio
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFBF4,8X13EFA2-50
Rubix:799143593000
fabricante:9132248 13
EAN:4043377131133


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9132 INOX A2-50 M-04,8X013 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Torn.seguridad gota de sebo, accion.de un sentido, rosca para chapa A2-50 4,8X13
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,29 € Sin IVA
/ 100 unidades
76,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días