ISO 14583 INOX A4-70 M-05X025 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCBLTX5X25EFA4-70
Rubix:799137610000
fabricante:1458345 25
EAN:4043377177735
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-70 M-05X025 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-70 5X25 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 14583
Diámetro métricom5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,40 Sin IVA
/ 500 unidades
244,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (316)