DIN 963 INOX A4-50 M-02,5X004 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF2,5X4EFA4-50
Rubix:799133545000
fabricante:0963425 4
EAN:4043377112125
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-02,5X004 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-50 2,5X4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 963
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
75,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2.5 mm

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m2,5
Seleccione variantes (406)