DIN 963 INOX A2-70 M-06X060 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF6X60EFA2-70
Rubix:799114923000
fabricante:096326 60
EAN:4043377110602
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-06X060 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 6X60
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,20 Sin IVA
/ 200 unidades
179,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (406)