DIN 84 INOX A2-70 M-08X035 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF8X35EFA2-70
Rubix:799114233000
fabricante:008428 35
EAN:4043377009081


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-08X035 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 8X35
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 84 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
300,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
8 mm
Longitud
35 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
m8