ISO 14583 INOX A4-70 M-06X060 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX6X60EFA4-70
Rubix:799137485000
fabricante:1458346 60
EAN:4043377233653
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-70 M-06X060 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-70 6X60/60 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14583
Diámetro métricoM6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-70
Tamaño de huellat30
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
240,00 Sin IVA
/ 200 unidades
290,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico