DIN 965 INOX A2-50 M-02X008 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH2X8EFA2-50
Rubix:799132815000
fabricante:096522 8
EAN:4043377117113


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-02X008 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-50 2X8 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
49,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm