ISO 14581 INOX A2-50 M-06X022 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX6X22EFA2-50
Rubix:799131589000
fabricante:1458126 22
EAN:4043377285904


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-06X022 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 6X22 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14581 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
194,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm