DIN 965 INOX A4-50 M-04X016 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ4X16EFA4-50
Rubix:799132205000
fabricante:0965404 16
EAN:4043377119049


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-04X016 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 4X16 pz2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
91,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm