ISO 14583 INOX A4-50 M-02X014 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX2X14EFA4-50
Rubix:799137745000
fabricante:1458342 14
EAN:4043377294272
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-02X014 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 2X14 TX6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14583
Diámetro métricoM2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellat6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
91,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
111,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico