DIN 84 INOX A4-70 M-05X035 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF5X35EFA4-70
Rubix:799136383000
fabricante:008445 35
EAN:4043377010490
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-70 M-05X035 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-70 5X35
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
262,95 Sin IVA
/ 500 unidades
318,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

35 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M5