ISO 14583 INOX A2-50 M-01,6X008 TX5 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCBLTX1,6X8EFA2-50
Rubix:799137808000
fabricante:14583216 8
EAN:4043377292971
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-50 M-01,6X008 TX5 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-50 1,6X8 TX5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 14583
Diámetro métricom1,6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,40 Sin IVA
/ 1000 unidades
440,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (316)