DIN 7985 INOX A2-70 M-08X040 PZ4 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ8X40EFA2-70
Rubix:799128806000
fabricante:7985208 40
EAN:4043377345752


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-08X040 PZ4 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 8X40 pz4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | pz4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
249,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm