DIN 7985 INOX A4-50 M-02X008 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH2X8EFA4-50
Rubix:799138243000
fabricante:798542 8
EAN:4043377178923
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-02X008 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 2X8 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM2
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca2 mm
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
56,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
68,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella