DIN 7985 INOX A2-70 M-06X060 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPZ6X60EFA2-70
Rubix:799128833000
fabricante:7985206 60
EAN:4043377176097
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-06X060 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 6X60 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,18 Sin IVA
/ 200 unidades
225,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)