DIN 923 INOX A1 M-08X010 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos ranurados de cabeza plana
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBDF8X10PFA1
Rubix:799138413000
fabricante:092328 10
EAN:4043377078667


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 923 |
Detalles de producto : DIN 923 INOX A1 M-08X010 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos de cabeza plana A1 8X10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 923 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | placa |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
212,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm