DIN 7985 INOX A4-70 M-05X040 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ5X40EFA4-70
Rubix:799128884000
fabricante:7985405 40
EAN:4043377178565
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-05X040 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 5X40 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
292,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
353,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella