DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X012 PZ0 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ1,6X12EFA2-50
Rubix:799129069000
fabricante:79852016 12
EAN:4043377175236
brand logo

Resumen técnico

Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X012 PZ0 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 1,6X12 pz0

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca1.6 mm
Tamaño de huellapz0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
249,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
302,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella