ISO 7380-1 INOX A4-50 M-04X012 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC4X12EFA4-50
Rubix:799127647000
fabricante:7380144 12
EAN:4043377208668
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-04X012 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 4X12/12 sw2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM4
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
169,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
204,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella