ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X100 TX50 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCTX10X100EFA4-50
Rubix:799126829000
fabricante:738014T10 100
EAN:4043377313188
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X100 TX50 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 10X100/100 TX50
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom10
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellat50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,50 Sin IVA
/ 50 unidades
350,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)