DIN 7985 INOX A4-70 M-06X020 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH6X20EFA4-70
Rubix:799138100000
fabricante:798546 20
EAN:4043377179593


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-06X020 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 6X20 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
386,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm