DIN 603 INOX A2-70 M-08X075 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC8X75EFA2-70
Rubix:799136412000
fabricante:060328 75/75
EAN:4043377049018
brand logo

Resumen técnico

Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-08X075 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 8X75/75

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM8
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
77,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
93,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella