DIN 603 INOX A2-70 M-08X170 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC8X170PFA2-70
Rubix:799136495000
fabricante:060328 170
EAN:4043377048820


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-08X170 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 8X170
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
442,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm