ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X014 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX10X14EFA4-50
Rubix:799126821000
fabricante:738014T10 14
EAN:4043377313225


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X014 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 10X14/14 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
262,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm