ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02X003 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE2X3EFA2-50
Rubix:799127382000
fabricante:7380222 3
EAN:4043377385444


Resumen técnico
| Longitud | 3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02X003 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 2X3/3 sw1,3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tamaño de huella | sw1,3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
756,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
3 mm