DIN 7985 INOX A4-70 M-05X070 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH5X70EFA4-70
Rubix:799138121000
fabricante:798545 70
EAN:4043377179524
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-05X070 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 5X70 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
212,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
256,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella