DIN 920 INOX A2 M-05X010 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA PEQUEÑA TODO ROSCA
Tornillos ranurados de cabeza ovalada con cabeza pequeña
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBF5X10EFA2
Rubix:799138389000
fabricante:092025 10
EAN:4043377077813


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 920 |
Detalles de producto : DIN 920 INOX A2 M-05X010 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA PEQUEÑA TODO ROSCA
Tornillos de pequeña cabeza plana con ranura A2 5X10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 920 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | placa |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,50 € Sin IVA
/ 200 unidades
241,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días