ISO 7380-2 INOX A4-50 M-03X025 TX10 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX3X25EFA4-50
Rubix:799127029000
fabricante:738024T3 25
EAN:4043377316080


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-03X025 TX10 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A4-50 3X25/25 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
505,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm