DIN 7985 INOX A4-50 M-04X004 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH4X4EFA4-50
Rubix:799138176000
fabricante:798544 4
EAN:4043377293978
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-04X004 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 4X4 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
110,35 Sin IVA
/ 500 unidades
133,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella