ISO 7380-2 INOX A4-50 M-06X060 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCE6X60EFA4-50
Rubix:799127228000
fabricante:7380246 60
EAN:4043377249890
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-06X060 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 6X60/60 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,00 Sin IVA
/ 100 unidades
142,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (653)