DIN 7985 INOX A2-50 M-04X028 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH4X28EFA2-50
Rubix:799138186000
fabricante:798524 28
EAN:4043377292742
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud28 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-04X028 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 4X28 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud28 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom4
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,15 Sin IVA
/ 500 unidades
119,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

28 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)