ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X080 TX30 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX6X80EFA4-50
Rubix:799126545000
fabricante:738014T6 80
EAN:4043377314413


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X080 TX30 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 6X80/80 TX30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
196,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm