DIN 7985 INOX A4-70 M-06X014 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH6X14EFA4-70
Rubix:799138106000
fabricante:798546 14
EAN:4043377294098


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-06X014 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 6X14 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
355,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm